- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 100v 10wのおすすめ人気ランキング
電球 100v 10wのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新4,392件の「電球 100v 10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 10W」、「電球 100v 8w」、「アサヒ 110v 10w」などの商品も取り扱っております。
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状
T型
消費電力(W)
15
電球形状
ミシン球
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
色
ホワイト
質量(g)
32
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×109×60
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
消費電力(W)
10
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
58
質量(g)
9
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
1500
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
長寿命クリア電球。
従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金
E26
電球の種類
クリア電球
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
2000
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-54
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金
BA15
光色
クリア
仕様
110V-10W
エスコ品番
EA758ZK-67
寸法(mm)
Φ18×35
ベース
ダブル
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
220
エスコ品番
EA758ZA-58
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-52
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷